RPC
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)
航空機用ネジ付きドリル
用途
耐熱鋼用ネジ付きドリル
材質
HSCo
全長(mm)
44
溝長(mm)
22
首下長
29.5
表面処理
酸化処理
ねじ規格
1/4-28UNF
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06163608
ATSND-#40
2.489
¥
4,970
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163617
ATSND-1/8
3.175
¥
4,970
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163626
ATSND-#30
3.264
¥
4,970
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163635
ATSND-#26
3.734
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163651
ATSND-5/32
3.969
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163660
ATSND-#21
4.039
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163669
ATSND-#20
4.089
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163678
ATSND-#19
4.216
¥
5,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163687
ATSND-#16
4.496
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163696
ATSND-#13
4.699
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163705
ATSND-3/16
4.763
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163721
ATSND-#11
4.851
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163730
ATSND-#10
4.915
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163739
ATSND-#9
4.978
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163748
ATSND-15/64
5.953
¥
7,070
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163757
ATSND-1/4
6.35
¥
7,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163766
ATSND-H
6.756
¥
7,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163775
ATSND-19/64
7.541
¥
8,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163791
ATSND-23/64
9.128
¥
16,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163800
ATSND-3/8
9.525
¥
16,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください