曜日別特売

スネークドリル(ネジ付きドリル)

スネークドリル(ネジ付きドリル) - RPCスネークドリル(ネジ付きドリル) - RPC

航空機用ネジ付きドリル

用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163407AKSND-#402.489
4,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163416AKSND-#303.264
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
06163425AKSND-#253.797
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163441AKSND-5/323.969
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163450AKSND-#214.039
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163459AKSND-#204.089
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163468AKSND-#194.216
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163477AKSND-#184.305
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163486AKSND-#164.496
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163495AKSND-#134.699
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163511AKSND-3/164.763
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163520AKSND-#114.851
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163529AKSND-#104.915
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163538AKSND-#94.978
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163547AKSND-#55.22
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163556AKSND-#15.791
5,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163565AKSND-1/46.35
6,540
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163581AKSND-F6.528
6,540
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163590AKSND-5/167.938
7,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06163599AKSND-3/89.525
13,730
8,898
9,788(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする