GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
樹脂先芯で厚底インソールワークシューズ、片足約340g
室内など軽作業向け
踵が踏めるセーフティーシューズ
甲被タイプ
スリッポン
サイズ(cm)
26.5
足囲
3E
先芯
樹脂
材質(甲被)
合成皮革
材質(底部)
合成ゴム
色
ホワイト
質量(g)
約330±10
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161910
GD-120
約330±10
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください