曜日別特売

デジタルフォトフレーム RWF-109

デジタルフォトフレーム RWF-109 - コダック

家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。
Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。
思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。
また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。
加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。
その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。
コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。

その他タッチパネル、バッテリー内蔵、Wi-Fi搭載材質金属+プラスチックグレー質量(g)917メモリー32GB解像度WXGA 1920×1200(10.1インチ)対応メディアSD/USB(~64GB)主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×258×182使用時間(時間)2~3(※使用コンテンツによって異なる)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165218RWF-109グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする