3WAYで持ち運びができ、拡張してペットハウスにもなるペットキャリーです。キャリーとしてもハウスとしても使用でき、おでかけだけでなく災害時にも便利です。ハンドキャリー・肩掛け・リュックの3WAYで持ち運び可能です。天面・側面がメッシュ生地で中の様子が確認出来ます。またペットの出入りも可能です。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できます。リュックで背負った際に腰にやさしいパット付きです。ペットの飛び出し防止用の飛び出し防止リード付きです。中敷きはカバーが手洗いできるので、ペットが粗相しても安心です。
材質【生地】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【メッシュ部】ポリエステル100% 【中敷き】ポリエステル100%(表生地:ポリウレタンコーティング) 【本体芯材】ポリプロピレン 【本体側面芯材】ポリウレタン 【飛び出し防止リード】金具部:亜鉛合金、生地:ポリプロピレン100%長さ(mm)【ショルダーベルト(約)】最短時:640、最長時:1240、【飛び出し防止リード(約)】最短時:235、最長時:480寸法(mm)中敷き:約420×220、拡張時:約450×1045×280色ブラウン質量(g)1700耐荷重(kg)8適合種別(目安)猫、小型犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常使用時:450×260×280内容量1台