USB接続発泡スチロールカッター SC-5

USB接続発泡スチロールカッター SC-5 - goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5 - goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5 - goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5 - goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5 - goot(太洋電機産業)USB接続発泡スチロールカッター SC-5 - goot(太洋電機産業)

USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。
グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。
切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。

用途発泡スチロールの切断、模様切りに。仕様切断深度(mm):50付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。
※パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。
※また、パソコンに接続して生じた損害についてはメーカーは一切責任を負いません。
※USBアダプタは付属しません。
※定格出力1A以上を安定に供給でき、供給がUSB2.0以下のUSB電源アダプタをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165690SC-5
5,912
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする