goot(太洋電機産業)
鉛フリーはんだ プリント基板用
(1件のレビュー)
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
用途
プリント基板用
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
585-2233
長さ(m)
約0.8
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165735
SD-301
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください