goot(太洋電機産業)
糸はんだ 60%
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
112-8306
長さ(m)
250
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183~190
線径(mm)
3
入数(本)
4
内容量
1個
注意
※別途フラックスをお求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165708
SD-26A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください