曜日別特売

鉛フリーリール巻はんだ

鉛フリーリール巻はんだ - goot(太洋電機産業)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。

化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%仕様ヤニ入りトラスコ品番854-9786長さ(m)約10融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
融点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165717SF-A04101217~220
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする