goot(太洋電機産業)
鉛フリーリール巻はんだ
業界標準の組成となっています。
用途
表面実装部品などの細かいはんだ付けに。
化学組成
Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
585-8544
長さ(m)
約5
融点(℃)
217~220
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
融点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165726
SF-A5M03
0.3
217~220
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください