goot(太洋電機産業)
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
用途
金属加工用
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
585-2248
質量(g)
500
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6
内容量
1個
注意
※別途板金用フラックスをお求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
融点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165796
SF-C50016N
1.6
227
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください