goot(太洋電機産業)
鉛フリー自動はんだ送り装置
デジタル式はんだ送り装置です。
タッチパネル式です。
一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。
V溝加工機能付きです。
ポカヨケアラーム付です。
用途
はんだ送りの定量化に。
その他
【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)
適合
Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番
213-8651
幅(mm)
250
高さ(mm)
163
奥行(mm)
270
電源(V)
100
消費電力(W)
20
対応
日本語/英語/中国語
電源コード(m)
1.5(インレット3芯コード)
はんだ送り速度(mm/s)
1-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラム仕様
【プログラム数】30(最大)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165665
FD180
¥
248,214
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください