goot(太洋電機産業)
ヘルパーレンズ付作業台
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。
安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様
直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍)
トラスコ品番
468-7311
幅(mm)
150、【グリップ】200(最大)
高さ(mm)
280
奥行(mm)
245
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165805
ST-93
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください