SIRC(サーク)
データロガー DLG02-060
センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
容量
1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)
型番
DLG02-060
対応
IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット
通信方法
CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTP
サンプリング
0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒
保存形式
USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリ
ネットワークタイプ
LAN
最大接続台数
【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
内容量
1台
注意
※メーカーの各種センサユニットと合わせてご使用ください。
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244486
DLG02-060【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
89,980
¥
76,480
アウトレット
¥
84,128
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
06165525
DLG02-060
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください