MROCAT
パレットバンド(幅広タイプ)
用途
パレット荷物の荷崩れ防止に。
材質
麻布
質量(kg)
約1.3
色
カーキ
寸法(cm)
73×460
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※一部ゴムを使用しておりますので直射日光を避けて保管してくだい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06165830
C0092
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください