曜日別特売

のびーるロングおえかき帳

のびーるロングおえかき帳 - コクヨのびーるロングおえかき帳 - コクヨのびーるロングおえかき帳 - コクヨ

イラスト:たちもとみちこ

用途紙面がジャバラ状に伸びる新しいタイプのお絵かき帳です。広げると全長3m56cmまで伸びるので、家族や友達と一緒にお絵かきすることもできます。描いた後はお絵かき帳を立てて飾ることもできます。セット内容ジャバラ折18ページ(両面36ページ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×240×6適合年齢(歳)5歳以上内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06167379KE-AC43
900
800
880(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする