コクヨ
リングくれよん 10色セット
イラスト:たちもとみちこ
用途
鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色
クレヨン10色(あか・だいだい・きいろ・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・ちゃ・くろ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×116×46
色数
10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06167781
KE-AC37R-10
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください