OpenRun Pro 2 - Orange

OpenRun Pro 2 - Orange - ShokzOpenRun Pro 2 - Orange - ShokzOpenRun Pro 2 - Orange - Shokz

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。

セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06167860SKZ-EP-000031
25,345
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする