Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティGoogle Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
指紋認証機能に対応
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス…

ブラック質量(g)9タイプブルーライト低減 光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×149.1×0.4対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06168097TR-PX249-G3-B3CCBK
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする