曜日別特売

Life360 Tile スターターパック (2024) 2個パック Mate+Slim /電池交換不可(最大約3年)

Life360 Tile スターターパック (2024) 2個パック Mate+Slim /電池交換不可(最大約3年) - Tile

Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます

寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06168447RE-65012-AP
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする