WURTH(ウルト)
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途
適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
仕様
ROHS互換
材質
(クランプバンド)フェライト鋼F1
タイプ
(ドライブ)H
規格
DIN 3017
クランプ範囲(mm)
25~40
二面幅SW(mm)
7
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛めっき
バンド幅(mm)
9
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)
3
表面
(クランプバンド)プレーン
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170249
053912540 003 10
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください