なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。
Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。
付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。
Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。
スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。
手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。
4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。
なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。
スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。
※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台付属品USBーA変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル質量(g)約400規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T出力Bluetooth Power Class2最大出力(W)実用4.4(2.2+2.2)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version 5.3保証期間1年間入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプタ付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプタ付属)再生周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含むスピーカー部インピーダンス(Ω)4各種認証TELEC通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)【A2DP/伝送】20~20k(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBCマルチポイント非対応対応プロファイルA2DP内容量1個