曜日別特売

ソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き

ソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き - エレコム

万が一のときも、電力が途絶えない安心感。太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。停電時の防災用品として活用できます。表・裏の両面でより多くの太陽光を得て、効率良く発電可能。エレコムのポータブル電源はもちろん、ポータブル電源と組み合わせて使用することでスマートフォンやノートパソコンへも充電できます。

用途
太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。ソーラーパネルの面に太陽光が当たるように設置し、充電するポータブル電源とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。
最大100Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用できます。
ポータブル電源と組み合わせて使用することで、スマートフォンやノートパソコンへの充電のほか、LEDライトやラジオへの給電もできるため、万が一の停電の際も安全を確保しながら行動できます。
本製品は、メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBKに対応しています。 ※2024年8月時点
高効率変換の両面受光型単結晶シリコンセルを採用。従来の片面のみで受光するソーラーパネルより多くの電力を得ることができ、効率良く発電できます。
※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって必要な出力が得られない場合があります。
同梱のXT60 - DC丸PINケーブルを接続することで、エレコムのポータブル電源を充電できます。
日中にポータブル電源と接続して蓄電しておくことで、夜間や室内でもポータブル電源を使用してさまざまな機器へ給電できます。
※本製品にポータブル電源は付属しておりません。蓄電を行いたい場合は別途対応するポータブル電源をご用意ください。
太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。
収納袋を付属していますので、本製品を保管する際や、持ち運びを行う際に便利です。
2枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
XT60 - DC丸PINケーブルを付属しています。
※他社製ポータブル電源との動作確認は行っておりません。
その他ポータブル電源は付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。付属品XT60 ー DC7909丸PINケーブル(約1m)、XT60 ー DC5521丸PINケーブル(約1m)、収納袋、取扱説明書質量(kg)約4.1ネイビー備考※上記は、メーカーポータブル電源をゼロから満充電にするまでにかかる時間の計算値です。機器の状態や設置方法・設置場所の環境により充電時間は変動します。使用温度範囲(℃)0~40枚数【ソーラーパネル】2枚コネクタ形状【電源出力側】XT60ポート対応機種メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBK ※2024年8月時点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】573×772×36、【展開時】約1156×772×18変換効率(%)【ソーラーパネル】最大23※両面で最大30保証期間1年間定格出力電力(W)100ソーラーパネル種類両面受光型単結晶シリコンセル材質(表面)持ち手部分:PC+ABS、ソーラーパネル部分:ガラス繊維強化型 PTFE+PET保存温度範囲(℃)-20~70充電時間(時間)メーカーポータブル電源DE-P03BK:約8.8、DE-PS200PEBK:約2.7、DE-PS500PBK:約6.2、DE-PS500PEBK:約6.2、DE-PS1200PBK:約20.4、DE-PS1200PEBK:約20.4、DE-PS2500PBK:約32.2、DE-PS2500PEBK:約32.2定格出力電圧(V)18.45定格出力電流5.45A ※設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。発電力(W)【ソーラーパネル】最大100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06169838MPA-SP100DNV
45,230
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする