曜日別特売

マグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】

マグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 - エレコム

必要な調理道具がすぐ手に取れる!ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。

用途
ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。
壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。
取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。
上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。
ラップホルダーには落下防止の柵と、底に仕切りがあるので、ラップなどを置いても倒れず取り出しやすいです。
キッチンペーパーホルダーは、大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。
ラップホルダーの柵やキッチンペーパーホルダーの一番下のハンガー部分に取り付けられるフックが6個付属。フックは取り外しが可能なため、キッチン小物や布巾かけとしてもご使用いただけます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。
※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。
※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ラップホルダー×1、キッチンペーパーホルダー×1、フック×6材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約1.4ホワイト耐荷重(kg)総荷重:各段約2、フック:約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×85×340(※直列時)、ラップホルダー:約290×65×170、キッチンペーパーホルダー:約290×85×170、ラップホルダー内寸(片側):約140×60×170適合寸法(mm)キッチンペーパーロール:直径約155×高さ約280まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06169741KAWRGSLMGAWH
3,780
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする