曜日別特売

三角ビーズクッション

三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン三角ビーズクッション - セルタン

自社工場で発泡した3mmビーズをふんだんに使用。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
※火気に近づけないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171536A1034a-605LBL5.2ライトブルーXL70.567
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171545A1034a-625GRY5.2グレーXL70.567
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171561A1034a-626DBL5.2インディゴブルーXL70.567
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171570A1034a-632RED5.2ローズピンクXL70.567
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171579A1034a-642BE5.2ベージュXL70.567
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171588A1034a-643GRN5.2グリーンXL70.567
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171597A1035a-605LBL3.9ライトブルーL63.558
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171606A1035a-625GRY3.9グレーL63.558
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171615A1035a-626DBL3.9インディゴブルーL63.558
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171631A1035a-632RED3.9ローズピンクL63.558
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171640A1035a-642BE3.9ベージュL63.558
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06171649A1035a-643GRN3.9グリーンL63.558
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする