明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット
距離測定用レーザー距離計セット
ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット
現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効
※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C内容量1セット