レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X

レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360X - タジマツール(TJMデザイン)

ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプター
ライカ製レーザー距離計X6用アダプター
ライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター
移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能
三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用
ネジ径:1/4インチ
タジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です
※3年保証(WEB登録が必要)

用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4内容量1個
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181126DISTO-DST360X
191,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする