レーザー距離計 ライカディストX6

レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6 - タジマツール(TJMデザイン)

最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現
距離測定用レーザー距離計
専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携
IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応
2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現
P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能
2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート
ジェスチャーによる測定トリガー
屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー
リチウムイオン充電式バッテリー
多機能エンドピース
※3年保証(WEB登録が必要)

用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C内容量1台
取扱説明書:(16.28MB)
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181151DISTO-X6
191,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする