曜日別特売

レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 - タジマツール(TJMデザイン)

ディスト用三脚
レーザー距離計用三脚
別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用
屋外の足場の悪い環境での使用に最適
長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします
使用高さ0.42m~1.15m
ネジ径:1/4インチ
※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません
専用収納ケース

用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15内容量1台
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181117DISTO-TRI75
23,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする