レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット

レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット - タジマツール(TJMデザイン)

屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット
距離測定用レーザー距離計セット
ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット
DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。
現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効
※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象

用途距離測定用レーザー距離計セット仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C内容量1セット
取扱説明書:(16.28MB)
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181169DISTO-X6P2PSET
418,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする