曜日別特売

豊通オールライフ 木製玄関踏台 高さ13~16cm 幅60cm

豊通オールライフ 木製玄関踏台 高さ13~16cm 幅60cm - 豊通オールライフ

サイズ/ 幅60×奥行40×高さ13~16cm
材質/ 本体 : 集成材(ラバーウッド)
アジャスター底部 : 天然ゴム
重量/ 約5kg

用途
着脱式の固定金具付き
高さ10~13cmまで調整可能です
幅(cm)60高さ(cm)13~16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06180180-
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする