曜日別特売

WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計

WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 - 塚本無線
(1件のレビュー)

・高性能な非接触式の体表面温度計です。
・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!
・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。
・測定対象が移動していても測定可能です。
・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。
・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。

用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚材質(本体)プラスチック電源(V)USB 5本体質量(g)約250 ※バッテリー含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)測定距離(m)通常1~3 (環境により4)内容量1台
注意
※屋外での使用時、直射日光の下では液晶画面の表記が見にくくなる場合がございます。その際は、ひさしになるものなどをご用意いただき使用するようお願いいたします。
※周囲の温度が大きく差がある場合、警告温度設定のしきい値を変更してください。
※ご使用になる約30分前には本体を起動し、太陽光や蛍光灯の光が直接映らない場所に設置をしてください。
※内蔵バッテリーは2~3時間程度の短時間のご利用の際にご活用ください。長時間ご使用になられる際は必ずACアダプタから電源供給を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06178841WTW-IPWS1470TG-BT
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 来客の検温用として
社会福祉法人真愛の家医療・福祉・介護関連業

購入は7月。来客用でしたので建物の玄関の近くに設置すると、来る人全員が設定温度を超えて検知してしまい、再度測りなおす羽目になりました。設置の場所は少し考えないといけないようです。また「体温は平常。」「体温が高い!」とセリフはちょっとぶっきらぼうです。音については結構大きな音でも設定でき範囲も広いので、来客センサー代わりにもなる。画面も大きく見やすいのでこの値段にしては期待以上の性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする