曜日別特売

花王 リリーフ パワフル パンツ M 20枚入

花王 リリーフ パワフル パンツ M 20枚入 - 花王

ウストサイズ(cm)/M:65~90
内容量/M:20枚入
目安吸水量/450ml(3回分)

用途
・さまざまな体形の方に対応可能なサイズバリエーション。
・幅広ギャザー:お腹まわり、脚まわりギャザーを幅広にして、締め付けを和らげます。
・股下のゴムをカット:モコモコせずにぴったりフィット。尿とりパッド併用時の装着も簡単です。
・横モレ防止ギャザー:脚まわりにしっかりフィットし、おしっこをせき止めます。
・独自の抗菌技術:尿臭原因菌の繁殖を抑え、臭いのもとから強力に抑えます。
・さらさら通気性シートで、長時間使用でも通気性だからムレずに安心。お肌をさらさらに保ちます。
種別パンツサイズM吸収量3回分吸収量(mL)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618012832843
2,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする