関西ペイント すぐ使える緊急トイレセット100回分

関西ペイント すぐ使える緊急トイレセット100回分 - 泉化成産業

外装サイズ/ 54.5×40×23.5cm
《セット内容》
抗菌・抗ウイルス段ボール製簡易トイレ
漆喰加工面に付着したウイルスを5分で99.9%以上低減 垂直荷重1393kg
期待耐用備蓄年数5年
座面耐久テスト10万回クリア
抗ウイルス<置くだけ>マット
漆喰コーティングによる抗菌・抗ウイルス加工
裏面に滑り止め加工付き
お好みのサイズにカット可能
防炎認定取得済み
トイレットペーパー210m(70m×3巻)
2.1m×100回分の安心サイズ
※1回に使うペーパーの長さは一般的に男性1.18m 女性1.43mとされています
防臭大型袋 60枚入
使用済非常用トイレ袋を入れる防臭
非常用トイレ袋100枚(20枚×5箱)
吸収量600ml の吸収パッド付き
白色袋をコンパクトにロール状梱包
ひも(黄色)付きのため袋とじ簡単
抗菌袋で菌の増殖を抑制
トイレットペーパーホルダー
段ボール製で簡単組

使用可能回数100回内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06180189791813
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする