大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。
・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保
・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として
・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として
など、様々なシーンでご利用いただけます。
リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性
バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。
1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)
モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。
さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。
LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現
充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。
最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能
出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。
同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。
機能性を重視したデザイン
モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。
ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。
モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載LEPLUS NEXT税込¥3,958¥3,598