曜日別特売

産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at

産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at - ダイヤトレンド

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
PoE給電対応

取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)イーサネット対応ポート数:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大消費電力(W)
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181415DEH-GP8【PoE供給電力】ポート1~8:30(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:24040×81.5×100.55(PoE無)/245(PoE有)PoE対応:1~8
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする