曜日別特売

ドーザータイプ除雪機カバー

ドーザータイプ除雪機カバー - INFIMOドーザータイプ除雪機カバー - INFIMOドーザータイプ除雪機カバー - INFIMOドーザータイプ除雪機カバー - INFIMOドーザータイプ除雪機カバー - INFIMOドーザータイプ除雪機カバー - INFIMO

雪・雨・ホコリや凍結からガードし盗難の予防にも役立つ丈夫な生地の除雪機専用カバー
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地
色褪せにくいブラックの生地で仕上げたドーザータイプの
除雪機専用の汎用カバーです。ブレード幅800mm未満のドーザータイプの除雪機に適合します。
付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。

材質150デニールオックス生地(裏PU加工)ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×1370×1200適合車種ヤマハ:YU240、ホンダ:SB800、SB800e、イセキアグリ:SGW804、SGW804Sブレード幅(mm)800未満内容量1個
注意
※本製品は防炎タイプではありません。高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※生地表面にはっ水性加工を施してありますが完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性があります。
※同じ商品でも原産国や生産工場によっては生地・縫製仕様が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182526IMA95405
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする