曜日別特売

赤外線サーモグラフィ

赤外線サーモグラフィ - イチネンTASCO

45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。

付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172060TA410CB-XP
240,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする