曜日別特売

ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 抗菌 本体 詰め替え 各種

ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 抗菌 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 抗菌 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 抗菌 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 抗菌 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズ

置き型消臭+抗菌剤【玄関用】 「360°消臭+抗菌 テクノロジー」玄関の隅々まで消臭+玄関の床、マット、スリッパの抗菌まで!

用途消臭:玄関用危険物の類別非危険物
注意
※使用上の注意:本品は食べられない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※ペットの近くに置かない
※火気の付近で使用しない
※火気注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面06177310-1セット(7mL)本体+つめかえ2個フレンチリネン&ソープ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
正面06177328-1セット(7mL)本体+つめかえ2個ホワイトティー&シトラス
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06177301-1個(7mL)本体フレンチリネン&ソープ
オープン
取扱い終了
13862427-1パック(4個)つめかえ用フレンチリネン&ソープの香り
オープン
取扱い終了
返品不可
13862436-1パック(4個)つめかえ用ホワイトティー&シトラスの香り
オープン
取扱い終了
返品不可
06177319-1個(7mL)本体ホワイトティー&シトラス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする