曜日別特売

ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種

ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 本体 詰め替え 各種 - ファブリーズ
(1件のレビュー)

置き型消臭+抗菌剤【玄関用】 「360°消臭+抗菌 テクノロジー」玄関の隅々まで消臭+玄関の床、マット、スリッパの抗菌まで!

用途消臭:玄関用タイプ本体危険物の類別非危険物内容量1個(7mL)
注意
※使用上の注意:本品は食べられない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※ペットの近くに置かない
※火気の付近で使用しない
※火気注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177337-スイート・ピオニー&ミュゲ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
06177355-フレンチ・リネン&ジャスミン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
06177380-ホワイト・ティー&リリー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06177355
2026-03-04
用途: 玄関の香り
サービス業

もう少しスッキリ、爽やかな香りで
メンソール系も少し入った香り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする