曜日別特売

キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ブラック

キヨタ ヘッドガード フィット KM-30A S~M ブラック - キヨタ

サイズ/ S~M:48~55
重量/ S~M:約175g
保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部
材質/表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレン

用途フロントブレーキ左右運動ブラックサイズS~M内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172401KM-30A
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする