マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。

用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続口径
電圧
コイルハウジング
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172866AG3-01-L2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172875AG3-01-L3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172891AG3-02-L2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172900AG3-02-L3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172909AG3-01-M2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172918AG3-01-M3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172927AG3-02-M2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172936AG3-02-M3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172945AG3-01-N2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172961AG3-01-N3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172970AG3-02-N2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172979AG3-02-N3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172988AG3-01-R2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06172997AG3-01-R3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173006AG3-02-R2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173015AG3-02-R3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173031AG3-01-H2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173040AG3-01-H3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173049AG3-02-H2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173058AG3-02-H3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173067AG3-01-J2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173076AG3-01-J3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173085AG3-02-J2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173101AG3-02-J3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173110AG3-01-K2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173119AG3-01-K3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173128AG3-02-K2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173137AG3-02-K3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173146AG3-01-P2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173155AG3-01-P3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173171AG3-02-P2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173180AG3-02-P3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173189AG3-01-L0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173198AG3-02-L0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173207AG3-01-M0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173216AG3-02-M0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173225AG3-01-N0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173241AG3-02-N0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173250AG3-01-R0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173259AG3-02-R0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173268AG3-01-H0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173277AG3-02-H0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173286AG3-01-J0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173295AG3-02-J0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173311AG3-01-K0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173320AG3-02-K0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173329AG3-01-P0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173338AG3-02-P0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする