曜日別特売

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。

用途メンテナンス用に対象機種AG414344シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続口径
電圧
コイルハウジング
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173347AG4-02-L2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173356AG4-02-L3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173365AG4-03-L2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173381AG4-03-L3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173390AG4-02-M2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173399AG4-02-M3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173408AG4-03-M2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173417AG4-03-M3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173426AG4-02-N2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173435AG4-02-N3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173451AG4-03-N2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173460AG4-03-N3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173469AG4-02-R2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173478AG4-02-R3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173487AG4-03-R2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173496AG4-03-R3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
2,150
2,148
2,363(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173505AG4-02-H2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173521AG4-02-H3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173530AG4-03-H2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173539AG4-03-H3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173548AG4-02-J2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173557AG4-02-J3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173566AG4-03-J2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173575AG4-03-J3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173591AG4-02-K2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173600AG4-02-K3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173609AG4-03-K2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173618AG4-03-K3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173627AG4-02-P2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173636AG4-02-P3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173645AG4-03-P2DC-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173661AG4-03-P3-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC/DC(3□のみ)3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1
1,650
1,648
1,813(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173670AG4-02-L0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173679AG4-03-L0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173688AG4-02-M0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173697AG4-03-M0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173706AG4-02-N0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173715AG4-03-N0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173731AG4-02-R0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173740AG4-03-R0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173749AG4-02-H0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173758AG4-03-H0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173767AG4-02-J0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173776AG4-03-J0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173785AG4-02-K0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173801AG4-03-K0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173810AG4-02-P0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc1/4AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173819AG4-03-P0-COIL-FIXED-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)【本体】Rc3/8AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(6)Oリング、(8)Oリング、(9)ウェーブワッシャ×1
1,980
1,975
2,173(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする