マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
オリフィスサイズ
材質
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173828AG31-1-J0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173837AG31-2-J0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173846AG31-1-J3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173855AG31-2-J3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173871AG31-1-J5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173880AG31-2-J5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173889AG31-1-P0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173898AG31-2-P0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173907AG31-1-P3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173916AG31-2-P3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173925AG31-1-P5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173941AG31-2-P5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173950AG31-1-M0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173959AG31-2-M0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173968AG31-1-M3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173977AG31-2-M3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173986AG31-1-M5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06173995AG31-2-M5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174011AG31-1-R0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174020AG31-2-R0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174029AG31-1-R3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174038AG31-2-R3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174047AG31-1-R5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174056AG31-2-R5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174065AG31-1-H0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174081AG31-2-H0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174090AG31-1-H3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174099AG31-2-H3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174108AG31-1-H5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174117AG31-2-H5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174126AG31-1-L0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174135AG31-2-L0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174151AG31-1-L3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174160AG31-2-L3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174169AG31-1-L5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174178AG31-2-L5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174187AG31-1-K0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174196AG31-2-K0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174205AG31-1-K3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174221AG31-2-K3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174230AG31-1-K5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174239AG31-2-K5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174248AG31-1-N0-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174257AG31-2-N0-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174266AG31-1-N3-DC-CP-KITDCΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174275AG31-2-N3-DC-CP-KITDCΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174291AG31-1-N5-AC-CP-KITACΦ1.5【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174300AG31-2-N5-AC-CP-KITACΦ2.0【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする