曜日別特売

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
コイルハウジング
オリフィスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06174309AG33-1-J0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174318AG33-2-J0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174327AG33-1-J3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174336AG33-2-J3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174345AG33-1-J5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174361AG33-2-J5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174370AG33-1-P0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174379AG33-2-P0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174388AG33-1-P3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174397AG33-2-P3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174406AG33-1-P5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174415AG33-2-P5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
5,920
5,918
6,510(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174431AG33-1-M0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174440AG33-2-M0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174449AG33-1-M3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174458AG33-2-M3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174467AG33-1-M5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174476AG33-2-M5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174485AG33-1-R0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174501AG33-2-R0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174510AG33-1-R3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174519AG33-2-R3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174528AG33-1-R5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174537AG33-2-R5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
6,180
6,175
6,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174546AG33-1-H0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174555AG33-2-H0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174571AG33-1-H3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174580AG33-2-H3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174589AG33-1-H5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174598AG33-2-H5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
4,980
4,975
5,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174607AG33-1-L0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174616AG33-2-L0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174625AG33-1-L3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174641AG33-2-L3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174650AG33-1-L5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174659AG33-2-L5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
5,250
5,248
5,773(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174668AG33-1-K0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174677AG33-2-K0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174686AG33-1-K3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174695AG33-2-K3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174711AG33-1-K5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174720AG33-2-K5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
6,020
6,018
6,620(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174729AG33-1-N0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ1.5
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174738AG33-2-N0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))Φ2.0
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174747AG33-1-N3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ1.5
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174756AG33-2-N3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)Φ2.0
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174765AG33-1-N5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ1.5
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
06174781AG33-2-N5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)Φ2.0
6,280
6,275
6,903(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする