| 06174790 | AG34-1-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ1.5 | | |
|
| 06174799 | AG34-2-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06174808 | AG34-1-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ1.5 | | |
|
| 06174817 | AG34-2-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06174826 | AG34-1-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ1.5 | | |
|
| 06174835 | AG34-2-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06174851 | AG34-1-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ1.5 | | |
|
| 06174860 | AG34-2-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06174869 | AG34-1-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ1.5 | | |
|
| 06174878 | AG34-2-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06174887 | AG34-1-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ1.5 | | |
|
| 06174896 | AG34-2-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06174905 | AG34-1-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ1.5 | | |
|
| 06174921 | AG34-2-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06174930 | AG34-1-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ1.5 | | |
|
| 06174939 | AG34-2-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06174948 | AG34-1-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ1.5 | | |
|
| 06174957 | AG34-2-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06174966 | AG34-1-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ1.5 | | |
|
| 06174975 | AG34-2-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06174991 | AG34-1-R3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ1.5 | | |
|
| 06175000 | AG34-2-R3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175009 | AG34-1-R5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ1.5 | | |
|
| 06175018 | AG34-2-R5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175027 | AG34-1-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ1.5 | | |
|
| 06175036 | AG34-2-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175045 | AG34-1-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ1.5 | | |
|
| 06175061 | AG34-2-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175070 | AG34-1-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ1.5 | | |
|
| 06175079 | AG34-2-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175088 | AG34-1-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ1.5 | | |
|
| 06175097 | AG34-2-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175106 | AG34-1-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ1.5 | | |
|
| 06175115 | AG34-2-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175131 | AG34-1-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ1.5 | | |
|
| 06175140 | AG34-2-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|