| 06175149 | AG41-1-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175158 | AG41-2-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175167 | AG41-1-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175176 | AG41-2-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175185 | AG41-1-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175201 | AG41-2-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175210 | AG41-1-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175219 | AG41-2-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175228 | AG41-1-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175237 | AG41-2-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175246 | AG41-1-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175255 | AG41-2-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175271 | AG41-1-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175280 | AG41-2-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175289 | AG41-1-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175298 | AG41-2-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175307 | AG41-1-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175316 | AG41-2-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175325 | AG41-1-K0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175341 | AG41-2-K0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175350 | AG41-1-K3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175359 | AG41-2-K3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175368 | AG41-1-K5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175377 | AG41-2-K5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175386 | AG41-1-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175395 | AG41-2-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175411 | AG41-1-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175420 | AG41-2-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175429 | AG41-1-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175438 | AG41-2-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175447 | AG41-1-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175456 | AG41-2-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175465 | AG41-1-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175481 | AG41-2-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175490 | AG41-1-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175499 | AG41-2-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175508 | AG41-1-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175517 | AG41-2-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175526 | AG41-1-R3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175535 | AG41-2-R3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175551 | AG41-1-R5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175560 | AG41-2-R5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|
| 06175569 | AG41-1-N0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.0 | | |
|
| 06175578 | AG41-2-N0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | Φ2.3 | | |
|
| 06175587 | AG41-1-N3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.0 | | |
|
| 06175596 | AG41-2-N3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | Φ2.3 | | |
|
| 06175605 | AG41-1-N5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.0 | | |
|
| 06175621 | AG41-2-N5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | Φ2.3 | | |
|