曜日別特売

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
コイルハウジング
オリフィスサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06175630AG43-4-L0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
7,950
7,948
8,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175639AG43-5-L0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
7,950
7,948
8,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175648AG43-4-L3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
7,950
7,948
8,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175657AG43-5-L3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
7,950
7,948
8,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175666AG43-4-L5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
7,950
7,948
8,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175675AG43-5-L5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
7,950
7,948
8,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175691AG43-4-J0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175700AG43-5-J0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175709AG43-4-J3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175718AG43-5-J3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175727AG43-4-J5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175736AG43-5-J5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175745AG43-4-P0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175761AG43-5-P0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175770AG43-4-P3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175779AG43-5-P3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175788AG43-4-P5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175797AG43-5-P5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,290
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175806AG43-4-K0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,350
8,348
9,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175815AG43-5-K0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,350
8,348
9,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175831AG43-4-K3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,350
8,348
9,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175840AG43-5-K3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,350
8,348
9,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175849AG43-4-K5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,350
8,348
9,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175858AG43-5-K5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,350
8,348
9,183(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175867AG43-4-H0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
7,350
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175876AG43-5-H0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
7,350
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175885AG43-4-H3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
7,350
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175901AG43-5-H3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
7,350
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175910AG43-4-H5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
7,350
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175919AG43-5-H5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
7,350
7,348
8,083(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175928AG43-4-M0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175937AG43-5-M0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175946AG43-4-M3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175955AG43-5-M3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175971AG43-4-M5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175980AG43-5-M5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175989AG43-4-R0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06175998AG43-5-R0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176007AG43-4-R3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176016AG43-5-R3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176025AG43-4-R5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176041AG43-5-R5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,890
8,888
9,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176050AG43-4-N0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,950
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176059AG43-5-N0-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,950
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176068AG43-4-N3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,950
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176077AG43-5-N3-DC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,950
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176086AG43-4-N5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0
8,950
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
06176095AG43-5-N5-AC-CP-KIT【ボディ/シール(組合せ)】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.5
8,950
8,948
9,843(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする