| 06176111 | AG44-1-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176120 | AG44-3-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176129 | AG44-4-L0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176138 | AG44-1-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176147 | AG44-3-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176156 | AG44-4-L3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176165 | AG44-1-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176181 | AG44-3-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176190 | AG44-4-L5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176199 | AG44-1-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176208 | AG44-3-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176217 | AG44-4-J0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176226 | AG44-1-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176235 | AG44-3-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176251 | AG44-4-J3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176260 | AG44-1-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176269 | AG44-3-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176278 | AG44-4-J5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176287 | AG44-1-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176296 | AG44-3-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176305 | AG44-4-P0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176321 | AG44-1-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176330 | AG44-3-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176339 | AG44-4-P3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176348 | AG44-1-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176357 | AG44-3-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176366 | AG44-4-P5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176375 | AG44-1-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176391 | AG44-3-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176400 | AG44-4-H0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176409 | AG44-1-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176418 | AG44-3-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176427 | AG44-4-H3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176436 | AG44-1-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176445 | AG44-3-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176461 | AG44-4-H5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176470 | AG44-1-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176479 | AG44-3-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176488 | AG44-4-M0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176497 | AG44-1-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176506 | AG44-3-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176515 | AG44-4-M3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176531 | AG44-1-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176540 | AG44-3-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176549 | AG44-4-M5-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176558 | AG44-1-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176567 | AG44-3-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176576 | AG44-4-R0-AC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | AC | 無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ3.0 | | |
|
| 06176585 | AG44-1-R3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ2.0【TOP】Φ2.0 | | |
|
| 06176601 | AG44-3-R3-DC-CP-KIT | 【ボディ/シール(組合せ)】R(ステンレス/EPDM 禁油処理) | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | 【BODY】Φ3.0【TOP】Φ2.0 | | |
|