ケアファッション
ケアファッション CF紳士スムース大きめボタンパジャマ L ブルー
サイズ:W435×D370×H630mm
材質:手すり(天然木)、フレーム(スチール)、ゴム足(EPDM)
重量:約1.8kg
用途
年中快適に着られるスムース素材
1年を通して快適に着られるスムース素材
【大きめボタン】つかみやすい大きめのボタンで留め外しがラクにできます。
色
ブルー
サイズ
L
性別
紳士
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172358
89421-02
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください